Automatický upevňovací popruh D.3m Š.90mm

Č. pol.: 56050500
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
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56050500
EAN/GTIN 4022668013921
Číslo výrobcu 56050500
Číslo L L60010 7205
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Konštrukcia podobná norme EN 12195-2
  • Pevnosť v roztrhnutí LC250 daN = približne 254 kg
  • Pozinkovaný kryt a špicatý hák
  • Uväzovací popruh s automatickým navíjaním popruhu - Materiál: Polyester

Charakteristika:

  • L [m]: 3 m
  • Dĺžka mm (L): 160 mm
  • Hmotnosť: 720g
  • šírka mm (b): 90 mm