Vertikálna svorka s čiernym rukoväť

Č. pol.: 558168
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 558168
EAN/GTIN 4020772019181
Číslo výrobcu 558168
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s čiernym rukoväť, s otvoreným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Nerezová oceľ oceľ, leštená. Nity vo veľkostiach 2 až 4 bežia v ložiskových puzdrách. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci napínacieho ramena.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 6890NI.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 1,7kN
  • F2: 3,0kN
  • Prítlačná skrutka: M8x65
  • Hmotnosť: 630 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 54,0
  • F: 16,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min: -6,0
  • HW max: 19,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°