Popis:
Čierny napínač tlačnej tyče rukoväť bez uhlovej nohy. Svorky na stlačenie a napnutie.
(Tlačná tyč a ručná páka bežia súčasne). Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Pozinkované a pasivované. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 a 3. Časti páky a tlačná tyč z tvrdenej ocele. Ložiskové miesta mazané. Napínač tlačnej tyče s predným závitom na priamu montáž do plechových stien alebo do upínacích prípravkov. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6880.
Charakteristika:
- Veľkosť: 5-M27
- F1: 4,5kN
- F2: 4,5kN
- Prítlačná skrutka: M12x50
- Hmotnosť: 720 g
- Veľkosť: 5-M27
- A: 16,0
- B min: 26,5
- B max: 66,5
- E: 50
- H1: 99,0
- Zdvih: 40
- HW min: 30
- HW max: 50
- L1: 171,5
- L2: 25
- L3: 158
- M2: M27x2,0
- N: 41