Vertikálna svorka s čiernym rukoväť

Č. pol.: 557966
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 557966
EAN/GTIN 4020772017903
Číslo výrobcu 557966
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikálna svorka s čiernym rukoväť, s otvoreným držacím ramenom a horizontálnou nohou.
Pozinkované a pasivované.
Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré sa nachádzajú v puzdrách kalených puzdrom pre veľkosti 2 až 6. Ložiskové miesta mazané.
Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou. Bezpečnostný upínací kus s ochranou prstov, ochrana proti strate pre upínaciu skrutku na konci upínacieho ramena
Kompletný s temperovanou, pozinkovanou skrutkou
Č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M 8x 45
  • Hmotnosť: 410 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 8
  • B: 79,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186,0
  • HW min: 2,0
  • HW max: 11,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°