Napínač tlačnej tyče so žltým rukoväť

Č. pol.: 557290
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 557290
EAN/GTIN 4020772007713
Číslo výrobcu 557290
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínač tlačnej tyče so žltým rukoväť, krátky dizajn. Svorky na stlačenie a napnutie.
Nerezová oceľ oceľ, leštená. Dlhý vodiaci prvok tlačnej tyče s upevňovacím závitom a maticou. Upevňovacie skrutky prilepené na závit. Ložiskové miesta mazané. Ergonomický, olejovo odolný rukoväť s veľkou opierkou na dlaň a mäkkou zložkou.
Kompletný s nehrdzavou upínacou skrutkou č. 6880NI.
Vhodné aj pre potravinársky priemysel.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Prítlačná skrutka: M8x35
  • Hmotnosť: 320 g
  • Veľkosť: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Zdvih: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0