Značka AMF Medium

Č. pol.: 556949
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 556949
EAN/GTIN 4020772009274
Číslo výrobcu 556949
Číslo L L30090 857
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF marker Medium, popisovací nástroj, vhodný pre 20 mm upínacie skľučovadlá a držiaky Weldon.
552306: Menšia lisovacia sila, ideálna pre hliník v kombinácii s označovacou ihlou 550479
556949: Vyššia prítlačná sila, ideálne vhodná pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ
Popisovacie ihly nie sú súčasťou obsah dodávky.

Charakteristika:

  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 93 mm
  • L2: 88 mm
  • L3: 6 mm
  • L4: 65 mm
  • L5: 50 mm
  • L6: 46,5 mm
  • L7: 8 mm
  • L8: 6 mm
  • Hmotnosť: 78 g