Upínací tŕň, Počet kotúčov na upínanie: 1

Č. pol.: 556380 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kotúčov na upínanie Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Rozsah upínania 0 mm - 19 mm
Počet kotúčov na upínanie 1
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 556380 1
EAN/GTIN 8711428101676
Číslo výrobcu 7000038377
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Upínací tŕň (nehrdzavejúci).

Vhodné pro:

Kotúče na hrubé čistenie č. 555930555946,
brúsne kefy č. 573555 / 573565 s otvorom ⌀ 13 mm.