Pneumatické svorky

Č. pol.: 555067
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 555067
EAN/GTIN 4020772004088
Číslo výrobcu 555067
Číslo L L30100 383
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatické svorky s vertikálnou konštrukciou valca.
Úspora miesta vďaka uhlovej konštrukcii. Môže byť namontovaný horizontálne alebo vertikálne. Vybavený pneumatickým valcom, dvojčinný. S magnetickým piestom na detekciu koncovej polohy. S otvormi na škrtiacej klapke pre tlmené otáčky. Napínač pozinkovaný a pasivovaný. Nity z nehrdzavejúcej ocele oceľ, ktoré bežia v puzdrách s tvrdým puzdrom. Ložiskové miesta mazané.
Kompletne s kalenou, pozinkovanou skrutkou č. 6890.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 4
  • F1: 2kN
  • F2: 3,0kN
  • F3: 1,50kN
  • F4: 2,2kN
  • F5: 0,75kN
  • OSN: 0.80 dm³
  • Prítlačná skrutka: M8 x 65
  • Hmotnosť: 1700 g
  • Veľkosť: 4
  • A: 10
  • B: 102,0
  • C: 32,0
  • C1: 32,0
  • C2: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 49
  • F: 19,0
  • H: 100,0
  • H1: 153,0
  • H2: 92
  • H4: 80,0
  • HW min: 51,0
  • HW max: 80,0
  • I: 20
  • K: 17,5
  • K1: 20,5
  • L1: 123,5
  • M: 45
  • M1: 45,0
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piest Ø
    : 40