{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2,5 Ah | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Rozsah otáčok | 1 500 min-1 - 2 200 min-1 | |
| maximálny ⌀ leštiaceho náradia | 77 | |
| Hmotnosť | 0,87 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 1,8 | |
| Druh produktu | Leštička |
| Číslo položky | 552437 ARP-B | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |