Popis:
Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.
Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.
Charakteristika:
Funkce varování před kalibrací: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Opakovatelnost: 0,5 µm
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.