Digitální číselníkový ukazatel ID-C, palec/metr, 2″, 0,00002″, plochá zadní deska

Č. pol.: 543-731B
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 543-731B
EAN/GTIN 4946368850337
Číslo výrobcu 543-731B
Číslo L L40010 16497
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
Funkce varování před kalibrací: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Digitální/analogové: Digitální
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Přepínatelný digitální krok: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Opakovatelnost: 0,5 µm

Vhodné výrobky