Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, nízká měřicí síla, palce/metr, 0,5″, 0,0005″, zadní deska s očkem

Č. pol.: 543-717
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 543-717
EAN/GTIN 4946368850245
Číslo výrobcu 543-717
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Funkce varování před kalibrací: Ano
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku

Vhodné výrobky