1304 K Indukční dotyková sonda v kompaktním provedení

Č. pol.: 5313049
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5313049
EAN/GTIN 4059192054885
Číslo výrobcu 5313049
Číslo L L40100 105
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Vysoká provozní odolnost, protože měřicí systém je oddělen od vedení a upínacího hřídele
  • Vynikající upínací vlastnosti
  • Měřicí kolík uložený ve vedení s kuličkovými ložisky
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar 1304 K
  • Kompatibilita: Mahr-LVDT Rozsah měření pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 1 mm
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření start_mm: -1 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky