TYROLIT spájkovacie magnety 56x0,75x1

Č. pol.: 529455
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
Číslo položky 529455
EAN/GTIN 9009015294559
Číslo výrobcu 529455
Číslo L L50140 2161
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • TYROLIT spájkovacie magnety 56x0,75x1

Charakteristika:

  • Tvar: HMAG ZVÁRACÍ MAGNET
  • Vhodnosť materiálu: Nezávisle na materiáli
  • Produktový rad: Bez kvalitnej linky
  • Špecifikácia : PU = 1 ks
  • Rozmery (D x H x V): 56 x 0,75 x 1 mm
  • Priemer nádoby: 56 mm
  • Hrúbka: 0,75 mm
  • Otvor: 1 mm
  • Nástroj pre: Jadrové vŕtanie

Materiál:

  • Nezávisle na materiáli

Vhodné pro:

  • Jadrové vŕtanie