Paralelný zverák so šírkou čeľustí, výška čeľustí 24 mm, šírka upnutia do 200 mm (sivá)

Č. pol.: 525-150-G
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 525-150-G
EAN/GTIN 4027474097028
Číslo výrobcu 525-150-G
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelné zveráky série 525 sa používajú na upínanie obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Indukčne kalené diely série 525 sú ideálne na univerzálne upínanie stredne veľkých obrobkov a materiál zaisťuje potrebnú odolnosť a stabilitu zveráka.
  • Vysokokvalitný materiál a jednoduchá obsluha
  • Stredná verzia na flexibilnú prácu ako paralelný zverák

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 165 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 1/2
  • Celková hĺbka [mm]: 452 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 17 13/16
  • Celková výška [mm]: 178 mm
  • Celková výška [palec]: 7 1/64
  • Sektor: Elektrická časť
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 200 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 7 7/8
  • Výška čeľustí [mm]: 24 mm
  • Výška čeľustí [palce]: 15/16
  • Výška upnutia [mm]: 99 mm
  • Upínacia výška [palec]: 3 7/8
  • Farba: sivá
  • Vymeniteľné čeľuste: nie
  • Paralelný zverák: Áno
  • Šírka čeľustí vice [mm]: 150 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky