Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Č. pol.: 52266
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lešenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 52266
EAN/GTIN 4003866522668
Číslo výrobcu 52266
Číslo L L90010 1400
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 2,50 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

Pracovní výška 7,3 m
Výška lešení 6,55 m
Hmotnost 219,1 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 2,5 m
Výška plošiny 5,3 m
Délka plošiny 2,5 m