Zásuvný plošinový žebřík se skládacím přidržovacím zařízením

Č. pol.: 52086
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Počet schodíkov 3
Materiál Hliník
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 52086
EAN/GTIN 4031405520868
Číslo výrobcu 052086
Číslo L L90110 1164
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Velká trapézová plošina (400 / 360 x 425 mm)
  • Flexibilní rozšiřitelné volitelnými zásuvnými díly
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Praktická odkládací přihrádka (350 x 200 mm)
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Skládací rukojeti pro bezpečné uchopení a nízké přepravní rozměry
  • Jednoduchá a rychlá instalace pomocí zásuvného spojení s hákovým zámkem
  • Barevné povlakování ostrů pro snadné párování párů
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Výška: 1850 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Délka vodiče: 2100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 690 mm
  • Typ produktu: Skládací madlo
  • Délka kroku: 850 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 3 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 570 mm

Vhodné výrobky