Mezní závitový kalibr M 22x2 - 6H LH

Č. pol.: 514641
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Tolerančné pole h
Tolerančná trieda 6h
Druh závitu M
Závit M22
Stúpanie závitov 2 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 514641
EAN/GTIN 4046122179886
Číslo výrobcu 514641
Číslo L L40130 796
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 22x2 tolerance 6H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm