Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNJF 1/2-20 -3A

Č. pol.: 502985
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNJF
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
Norma DIN 2299-1
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Kvalita 3
Tolerančné pole a
Tolerančná trieda 3a
Druh závitu UNJF
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 502985
EAN/GTIN 4046122248643
Číslo výrobcu 502985
Číslo L L40130 1697
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNJF 1/2 - 20 tolerance 3A. Kroužek se závitem nepasuje. Rozměry podle DIN 2299 - 1