Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry TR 20x4 - 7e

Č. pol.: 502521
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2285-1
  • Druh závitu: TR
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
Norma DIN 2285-1
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 7
Tolerančné pole e
Tolerančná trieda 7e
Druh závitu TR
Stúpanie závitov 4 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 502521
EAN/GTIN 4046122238095
Číslo výrobcu 502521
Číslo L L40130 2335
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry TR 20x4 tolerance 7E. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1