Boxerky CROSSOVER Lagoa, Pánské, tmavě antracitová, Velikost L-XL

Č. pol.: 50180-870-18 L-XL
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
Číslo položky 50180-870-18 L-XL
EAN/GTIN 5711074320790
Číslo výrobcu 50180-870-18 L-XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Materiál je izolovaný, odvádzajúci pot a antibakteriálny
  • Elastický materiál, ktorý sa prispôsobí telu
  • Rýchle sušenie - dôležité, aby sa telo neochladilo
  • Elasticita robí fit vhodný pre mužov aj ženy

Charakteristika:

  • Nízka hmotnosť
  • Flexibilná tkanina, ktorá sa prispôsobí tvaru tela
  • Antibakteriálny (test JIS L1902:2002) a transport vlhkosti
  • Rýchle sušenie
  • Vhodné pre mužov aj ženy
  • Vysoký komfort bez bočných švov (sk
  • S-XL)
  • Pokyny na starostlivosť sú tkané – preto žiadne otravné štítky
  • Zloženie tkaniny: 75% polyester/17% polyamid/8% elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 160 g/m² džersejová tkanina
  • .

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Nesušte v sušičke
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie