Plastové brúsne telieska pyramída, hrubý, Typ: 1010P

Č. pol.: 501570 1010P
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GMT
Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti hrubý
Šírka 10 mm
Výška 10 mm
Popis tvaru pyramída
Obsah 25 kg
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 501570 1010P
EAN/GTIN 4062406372828
Číslo výrobcu 501570 1010P
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Plastové brusivá (korundové brúsne zrno viazané v plaste) majú nízku hustotu a mäkšie jadro. To umožňuje šetrné spracovanie a brusivo sa nezanesie. Výrazne nižší brúsny účinok v porovnaní s keramickými brúsnymi kotúčmi.
Vyšší brúsny účinok vďaka hrubšiemu zrnu.

Použitie:

Na jemné brúsenie a ľahké opílnikovanie mäkkých materiálov ako je hliník, meď a plast. Dosahuje veľmi vysokú kvalitu povrchu s matným leskom.
Tvar pyramída pre obrobky s rohmi a priehlbinami.