Pracovní plošina s oboustranným přístupem Hliníkové vlnité schůdky 2x4

Č. pol.: 50061
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Prístup beidseitig
Druh produktu Pracovný podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 50061
EAN/GTIN 4031405500617
Číslo výrobcu 050061
Číslo L L90110 679
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 200 mm hluboké schody poskytují bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 400 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Rozteč kroků 240 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 640 mm
  • Délka základní plochy: 1500 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 410 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 970 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2x4 kroků

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky