TYROLIT DGU-Turbo diamantový brúsny kotúč 100x18x22,23 STANDARD univerzálny

Č. pol.: 494342
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
Číslo položky 494342
EAN/GTIN 9009014943427
Číslo výrobcu 494342
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Betón, prírodný kameň a všeobecné stavebné materiály.
  • Detaily: Turbobrúsny okraj pre jemnejší vzor brúsenia a čistý povrch hrán.
  • Rýchle odstraňovanie prachu.
  • Redukčný krúžok 22,23-16 mm sa dodáva s priemerom 100 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÉ BRÚSNE KOTÚČE STS-T THS08
  • Vhodnosť materiálu: univerzálny
  • Produktový rad: STANDARD
  • Špecifikácia : 23 - 6 - 5 X 16
  • Rozmery (D x H x V): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 100 mm
  • Hrúbka: 18 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Veľkosť zrna: 30
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Jemný brúsny vzor a čistá povrchová úprava hrán
  • Rýchle odstraňovanie prachu
  • Pôsobivý výkon a životnosť.

Materiál:

  • univerzálny

Vhodné pro:

  • uhlová brúska