Sada nástrčných hlavic pro nápravy užitkových vozidel DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo

Č. pol.: 4937-105/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4937-105/2
EAN/GTIN 4000896201938
Číslo výrobcu 4937-105/2
Číslo L L60140 5224
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Šroubovatelná vodicí trubka umožňuje flexibilní použití
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 25 = 1″, resp. Vnější šestihran 60 mm
  • DAF s vodicí trubkou
  • RENAULTVolvo bez vodicí truby
  • S vnější vodicí přírubou
  • Ovládání rázovým utahovákem (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) a momentovým klíčem (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 25 mm (1 palec)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 105 mm
  • Rozměry / délka: 118 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 136 mm
  • Počet ks nářadí: 2