Popis:
Prepracovaný bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až o 25 % vyšší výkon v kombinácii s batériami MILWAUKEE®M12™ s VYSOKÝM VÝKONOM™ Magnéziová topánka znižuje hmotnosť a maximalizuje odolnosť Vstavaný prachový ventilátor udržuje čiara rezu voľný LED svetlo osvetľuje čiara rezu pre lepšiu viditeľnosť Vybavený adaptérom na odsávanie prachu DEK26 pre čisté pracovné prostredie DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť Flexibilné akumulátorový systém: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M12™
Charakteristika:
- Obsah: Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodávaných batérií: 0
- Priemer otvoru: 20 mm
- Dodáva sa v.: v kartóne
- hmotnosť s akumulátor: 2.4 (M12 HB5) EPTA KG
- Počet otáčok na voľnobeh: 3850 min-1
- Max. hĺbka rezu 45: 32 mm
- Max. hĺbka rezu 90: 46 mm
- Nastavenie sklonu: 0 - 50 stupňov
- Priemer pílového listu: 140 mm
- Napätie: 12 V
Rozsah dodávky:
Žiadne batérie v obsah dodávky, žiadne nabíjačka v obsah dodávky, v krabici