M12FDSS-422X akumulátorová bodová bruska FUEL

Č. pol.: 4933479681
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vibračná brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933479681
EAN/GTIN 4058546374754
Číslo výrobcu 4933479681
Číslo L L01870 117496
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní bruska na detaily s brusným kotoučem ve tvaru penta pro nekompromisní přístup do všech rohů
  • Čtyři režimy rychlosti umožňují nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálů
  • Nízké vibrace pouhých 4,3 m/s²
  • Přiložený houbový pad optimalizuje nářadí pro profily a kontury a zvyšuje přesnost a úběr materiálu
  • Připojení na suchý zip umožňuje rychlou výměnu mezi různými velikostmi zrnitosti
  • LED dioda osvětluje pracovní plochu pro lepší viditelnost
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor Milwaukee® PowerState™, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Milwaukee® M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0-8 000/ 0-10 000/ 0-12 000/ 0-14 000
  • Rozměr brusného kotouče , brusný papír [mm]: 88,8 x 63,5
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátorové batérie, nabíjačka C12 C, HD box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky