M18FFSDC16-502 A. Aku Čistič trubek

Č. pol.: 4933459710
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Prístroj na čistenie rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4933459710
EAN/GTIN 4058546028824
Číslo výrobcu 4933459710
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výměna bubnu bez použití nářadí SWITCH PACK®
  • Integrované zádové popruhy pro snadnou přepravu
  • Elektronický nožní spínač plynu
  • 18 V akumulátorový čistič trubek s elektronickým nožním pedálem a integrovanou brzdou bubnu, která velmi rychle elektronicky zabrzdí buben pro větší kontrolu a bezpečnost
  • Výměna bubnu M18 SWITCH PACK® bez použití nářadí pro rychlou výměnu mezi velikostmi spirál 8/10/13 nebo 16 mm a pro délku spirály až 30 m s druhým bubnem
  • Integrované zádové popruhy pro snadnou přepravu
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro vysoký výkon, dlouhá životnost a vysoká odolnost
  • uzavřený bubnový systém pro větší bezpečnost práce a menší hromadění nečistot při čištění ucpaného potrubí
  • 100% kompatibilita systému s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18
  • integrovaný držák příslušenství
  • M18® SWITCH PACK® lze rozšířit na bubnový stroj s automatickým posuvem a zpětným chodem, prodává se samostatně
  • Standardní výbava: Základní jednotka, 2 x buben, 2 x 13 mm x 15 m spirály, 1 x sada příslušenství a zajišťovací nástroj

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 250
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 13,4
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Oběžné otáčky [min_1]: 250
  • Varianta výrobku: M18 FFSDC16-502
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: základní jednotka, 2 x buben, 2 x spirály 16 x 15 mm, 1 x sada příslušenství a zajišťovací nástroj

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, 2 x spirálový buben, 2 x 16 mm x 15 m spirála, čistič trubek Sada příslušenství 5dílná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky