HSS zapustený 90° 10.4 mm

Č. pol.: 4932493971
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
Číslo položky 4932493971
EAN/GTIN 4058546511319
Číslo výrobcu 4932493971
Číslo L L01870 118209
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Podle DIN 335C s 90 úhly
  • 3řezná geometrie
  • Pro protivyvrtávání a odstraňování otřepů podle DIN74/75
  • Geometrie řezu optimalizovaná pro snadné vystředění, rychlé odvádění třísek a nízké vibrace
  • Použití řezného oleje prodlužuje životnost
  • Vhodné pro ocel s pevností v tahu < 900 N/mm², hliník a plast

Charakteristika:

  • Průměr dříku: 6 mm
  • Snížení: M5