Merací videomikroskop MM-OS, Typ: MM-OS1

Č. pol.: 491915 MM-OS1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania X 26 mm
Rozsah merania Y 19 mm
Rozsah prestavenia Z 50 mm
Odchýlka lineárneho posuvu EUXY, MPE optická (2D) 4,9 + L / 50 (L v mm) µm
Zväčšenie (x-násobne) 0,2 ±3%
Kamera 5 megapixelov
maximálna výška obrobku 50 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 230 V
Dĺžka 354 mm
Šírka 444 mm
Výška 600 mm
Hmotnosť 30 kg
maximálna hmotnosť obrobku 20 kg
Druh produktu Merací videomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 491915 MM-OS1
EAN/GTIN 4045197611734
Číslo výrobcu 491915 MM-OS1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko kvalitný video merací systém spolu s používateľsky prívetivým meracím softvérom M3 sa obzvlášť hodí na rýchle meranie a porovnávacie meranie plochých komponentov.
  • Dlhodobé LED dopadajúce svetlo pre jasné a homogénne osvetlenie obrobku.
  • Telecentrické, stmievateľné LED prechádzajúce svetlo.
  • Hliníkovo-granitová základňa a merací stôl so závitovými otvormi na zafixovanie upínacích systémov.
  • Farebná kamera s vysokým rozlíšením a telecentrickým objektívom.
  • Používateľsky prívetivý a intuitívne ovládateľný M3 merací softvér, vrátane funkcie DXF. Veľmi vysoká presnosť opakovania na základe automatického rozpoznávania hrán.
  • Mimoriadne rýchle, automatické rozpoznávanie komponentov pri ľubovoľných uhlov otáčania.
  • Mechanickým nastavením výšky so stupnicou sa dá meracia úroveň individuálne a reprodukovateľne prispôsobiť meranému objektu a upínaciemu zariadeniu.

Použitie:

  • Mimoriadne rýchle meranie, kótovanie a hodnotenie plochých komponentov ako O-krúžkov, kotúčov, konektorov v meracom procese.
  • Rôzne geometrické tvary a materiály môžu byť merané používateľsky prívetivo a bezpečne. Dokumentácia je taktiež možná.
  • Všestranné možnosti použitia, napr. vo výrobe, meracom laboratóriu alebo pri príjme tovarov.
  • Univerzálne použiteľný merací systém v kompaktnej konštrukcii.

Rozsah dodávky:

Vrátane multidotykového panelového PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a návodu na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Skúšobný kaliber č. 491928; presný zverák č. 494480; stôl pre meracie mikroskopy č. 492580.

Poznámka:

Odchýlka pri meraní dĺžok EUXY, MPE podľa normy DIN EN ISO 10360-7.
Prípustné podmienky okolia: 20 °C ± 1 K, teplotný gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, namerané kalibrovanou normálou. Technické zmeny a prevedenie dotykového panela vyhradené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky