Stereomikroskop STEMI 508 s výstupom pre kameru, Typ: 508CMAT

Č. pol.: 491846 508CMAT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie (x-násobne) 6,3 - 50
Priblíženie 8 : 1
⌀ zorného poľa 35 mm
Okulár PL 10×
Prevádzková vzdialenosť 92 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 491846 508CMAT
EAN/GTIN 2050001785022

Popis

Prevedenie:

Mikroskop Stereo pre trojrozmerné, výkonné a ostré obrazy. Dizajn Greenough pre najlepšiu kvalitu obrazu. Apochromatické šošovky korigujú chybu šošovky pre tri farby (červená, zelená a modrá), a tým umožňujú vytvorenie výborných a stálofarebných obrazov. Vzdialenosť očí a ametropia s možnosťou individuálneho nastavenia a vyrovnania. Úchyt na mobilné použitie. Statív studeného svetla, ovládanie dopadajúceho svetla, plochá základňa prechádzajúceho svetla (jasné pole/tmavé pole), stĺp s pohonom a 145 mm dráha pojazdu.
Kruhové svietidlo K LED segmentovateľné − 48 LED v 2 radoch. S integrovaným kamerovým výstupom C-mount.

Rozsah dodávky:

Vrátane očnice č. 491832. Polarizačné príslušenstvo pre bodové a prechádzajúce svetlo.

Zvláštní příslušenství:

AxioCam 491852 a 491853.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky