Presvetlenie, Typ: BLI

Č. pol.: 491777 BLI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED modul
Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
Teplota farby 6 000 K
Príkon 10 W
Celková dĺžka 220 mm
Celková šírka 170 mm
⌀ kruhového svetla 77 mm
Druh produktu Osvetľovacia jednotka pre merací prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 491777 BLI
EAN/GTIN 7630003583311
Výrobca/zodpovedná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Prevedenie:

Osvetlenie prechádzajúcim svetlom ako dodatočná výbava pre mikroskopy.
  • Veľká pracovná plocha 170 mm × 220 mm.
  • 77 mm rovina pozorovaného ⌀ objektu.
  • Používateľsky prívetivý intuitívny dotykový ovládací panel.
  • Možnosť jednoduchého mobilného použitia na existujúcich základných doskách.
  • Môže sa používať bez základnej dosky ako nezávislé osvetlenie prechádzajúcim svetlom.

Rozsah dodávky:

Vrátane napájacieho zdroja a napájacieho kábla.