Zväčšovacie okuliare maxDETAIL, Zväčšenie (x-násobne): 2

Č. pol.: 490954 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväčšenie (x-násobne) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie (x-násobne) 2
Odstránenie aplikácie 400 mm
Vzdialenosť očí 60 mm - 68 mm
Vyrovnanie dioptrií ±3 dpt
Hmotnosť 49 g
Druh produktu Zväčšovacie okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 490954 2
EAN/GTIN 4064158164430
Číslo výrobcu 162451 MAX DETAIL
Výrobca/zodpovedná osoba ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Popis

Prevedenie:

Zväčšovacie okuliare s dioptrickou kompenzáciou (±3 dpt. vpravo/vľavo).

Výhoda:

Nízka hmotnosť. Veľké zorné pole: ⌀ 15 cm vo vzdialenosti 40 cm.

Zvláštní příslušenství:

Svietidlo čelovka headlight LED.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky