List vratnej píly 300x6 mm WRECKER HM(5)

Č. pol.: 48475543
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
Číslo položky 48475543
EAN/GTIN 045242368839
Číslo výrobcu 48475543
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Viacmateriálový pílový list WRECKER™ s vratnými zubami s karbidovými hrotmi reže všetko - od hrubého kovu a liatiny až po drevo s klincami, kalené skrutky alebo skrutky
  • Až 50 x dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými bimetalovými pílovými kotúčmi Zuby s karbidovými hrotmi pre dlhšiu životnosť a extrémnu odolnosť pri najnáročnejších aplikáciách
  • Optimalizované na použitie s akumulátorovými príklepovými pílami: Až o 25 % viac rezov na jedno nabitie batérie v porovnaní so štandardnými bimetalovými pílovými listami
  • Ponorný hrot FANG TIP™ na rýchle ponorné rezy
  • 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoká čepeľ na zvýšenie stability a zníženie vibrácií
  • Ideálny na demolačné práce s viacerými materiálmi - drevo s klincami alebo skrutkami a hrubý kov

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 300 mm
  • výrez okna: Áno
  • Max. rezací výkon v liatine: 10 - 250 mm
  • Max. Rezivosť v dreve s klincami: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 6 - 14 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 6 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1256XHM
  • sanácia: Áno
  • ponorný rez: Áno
  • Zubov na palec: 6
  • Členenie zubov: 6 mm