ISD-E3 1 426-1 469-DTL Jednohlavové hluboké vrtáky s 2 a 4 závity vnějšího závitu, tři pájené břity

Č. pol.: 4826890
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 4826890
EAN/GTIN 7291075591187
Číslo výrobcu 4826890

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 73,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 30 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TS-I11
  • Průměr řezu, max. (DCX): 37,3 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 36,21 mm
  • Celková délka (OAL): 73,5 mm