ISD-E3 0 902-0 949-DTL Jednohlavové hluboké vrtáky s 2 a 4 závity vnějšího závitu, tři pájené břity

Č. pol.: 4826839
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky 4826839
EAN/GTIN 7291075591071
Číslo výrobcu 4826839

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 56 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TS-I5
  • Průměr řezu, max. (DCX): 24,1 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 22,91 mm
  • Celková délka (OAL): 56 mm