HD sonda ⌀ 4,9 mm, predná a bočná kamera

Č. pol.: 4812-11FS
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
Číslo položky 4812-11FS
EAN/GTIN 4000896249565
Číslo výrobcu 4812-11FS
Číslo L L60140 5856
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Aplikácia:
Diagnostika a dokumentácia dutín pre posúdenie poškodenia
  • Vylepšené detaily s HD kamerou
  • Kompatibilný so základnou jednotkou 4812-11G a 4812-23G.
  • Poloflexibilná sonda umožňuje vedenie cez dutiny
  • Prepínateľné predné a bočné kamery (0° a 90°)
  • Stmievateľný 5-smerný svetelný zdroj LED pre prednú kameru
  • Stmievateľný zdroj svetla LED pre bočnú kameru
  • Digitálne rozhranie k základnej jednotke: USB-C.
  • Uhol zobrazenia (FOV): 90°
  • Hĺbka poľa (DOV): 10 – 100 mm
  • Rozlíšenie: HD 1280(H) x 720(v) pixelov
  • Formát kompresie: H264
  • Prevádzková teplota: -10°C až 60°C.
  • Stupeň ochrany sondy: IP67
  • Hmotnosť: 137 g
  • Formát obrazu: JPEG
  • Formát videa: MOV
  • Hodnotenie ochrany sondy: IP67 (pri pripojení)
  • Kábel sondy: 1 m.
  • Rozmery: 1121 mm x 18 mm (L x W)