408/0/So Sada ocelových měřících bloků, 112 kusů

Č. pol.: 4800440
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4800440
EAN/GTIN 4059192028244
Číslo výrobcu 4800440
Číslo L L40080 3435
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

408/0/So Sada paralelních měřicích bloků z oceli; 112 kusů; třída tolerance: 0; DIN EN ISO 3650; dřevěný kufřík s průhlednými etiketami, Mahrův kalibrační certifikát.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Souprava paralelních měřidel ocelová
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 408/0/Sun
  • Množství v sadě: 112 Stück
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Vhodné výrobky