Krátké ráčnové klíče SLS 14 mm

Č. pol.: 467S.14SLS
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467S.14SLS
EAN/GTIN 3662424028960
Číslo výrobcu 467S.14SLS
Číslo L L60130 8441
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální zajištění pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ráčnový klíč s extra krátkou hřídelí, ideální do velmi úzkých prostor
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat páčkou
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm
  • Kroužková hlava zkosená o 15°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 29,0
  • B1 [mm]: 26,9
  • C [mm]: 9,0
  • E [mm]: 6,2
  • E1 [mm]: 9,0
  • E2 [mm]: 4,3
  • L [mm]: 115
  • [g]: 105