E-skrutkovač speedE PocketDrive mi

Č. pol.: 45791
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
Číslo položky 45791
EAN/GTIN 4010995457914
Číslo výrobcu 45791
Číslo L L60070 4792
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Rozměry výrobku: 203 x 76 x 183 mm
  • Použití: Ideální pro širokou škálu výkonných nebo choulostivých šroubovacích úloh, např. fixační práce v tělese, průmyslová údržba a montáž, údržba a opravy motorových zařízení, domácích spotřebičů a bílého zboží, montáž oken a dveří, topení, klimatizace a sanitární instalace a opravy jízdních kol, motocyklů nebo sekaček na trávu. Také se dokonale hodí pro nábytkové sestavy, opravy a další šroubovací úlohy v profesionálním, ale i v hobby area.
  • Rychlé elektrické šroubování
  • Dvě úrovně výkonu - Power a ochrana materiálu
  • E-šroubovák do kapsy kalhot
  • 6 LED diody pro osvětlení bez stínů
  • Zjednodušuje práci nad hlavou
  • Síla. Kompaktní. Všestranné. E-šroubovák speedE® PocketDrive od společnosti Wiha je multitalent pro různé filigránové nebo výkonné aplikace, bez ohledu na to, zda se jedná o upevnění v tělese, práci na kabelových kanálech, montážní práce v průmyslu nebo šroubové spoje dřeva, jako je konstrukce nábytku. Díky elektrickému pohonu speedE® PocketDrive lze šroubové spoje provádět rychle a bez namáhání svalů a kloubů. Operace se provádí jednoduše stisknutím tlačítka, kdy je možné šrouby odšroubovat navíc k jejich zašroubování. Pro výkonné šroubové spoje, např. šrouby do 4x60 mm, lze bez problémů přišroubovat do smrkového dřeva při 5,0 Nm. U citlivých součástí a šroubových spojů může být elektrický šroubovák omezen na 1,0 Nm stisknutím tlačítka, aby byl přípravek materiál chráněn před poškozením způsobeným nadměrným utažením šroubu. Díky konstrukci šroubováku s automatickou ochranou motoru lze speedE® PocketDrive použít také jako plnohodnotný šroubovák pro výkonné šroubové spoje (maximálně 12 Nm). Uzavřený bitový box v kombinaci s magnetickým držák bitů nabízí maximální flexibilitu v široké škále aplikací s možností výběru 30 bitů. Šest silných LED diod kolem držák bitů osvětluje celé pracovní prostředí bez stínů. Lehká a kompaktní konstrukce ve srovnání s akumulátorovým šroubovákem také umožňuje snadnou práci v šroubových spojích nebo v aplikacích ve stísněných pracovních prostředích. Pro každodenní použití lze kompaktní elektrický šroubovák snadno uložit do kapsy kalhot a přepravit. Pokud je akumulátorový článek prázdný, lze jej nabíjet pro další použití pomocí přiloženého kabelu USB-C. Kromě toho nabízí speedE® díky konstrukci rukojeti ochranu proti rozvrácení.
  • EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES.

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: nie
  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: Áno
  • ESD články: nie
  • šírka (mm): 202 mm
  • Výška (mm): 75 mm
  • celková dĺžka (mm): 180 mm
  • S batériou / akumulátor: Áno
  • Typ batérie (označenie IEC): 1x 18650 Li-Ion 3,7V
  • Batéria kapacita (mAh): 1500 mAh
  • Akumulátor kapacita (Ah): 1,5 Ah
  • hmotnosť batérie (g): 45,0 g
  • Celková hmotnosť batérie v produkte (g): 45,0 g
  • Počet buniek: 1

Rozsah dodávky:

  • 1x rukojeť E-šroubováku speedE® PocketDrive
  • 1x 31dílný slot pro bitbox, Phillips, Pozidriv, 6hran, TORX ®
  • 1x držák bitů magnetický
  • 1x nabíjecí kabel USB (typ USB-C)
  • 1x Softbox