C4 SEM16X32 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4561483
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4561483
EAN/GTIN 7291075235975
Číslo výrobcu 4561483
Číslo L L24120 2666

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 32 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 32 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky