HSK A63 HYDRO 16X150 Dlouhá hydraulická sklíčidla se stopkou HSK DIN69893 tvar A

Č. pol.: 4559314
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4559314
EAN/GTIN 7291075256406
Číslo výrobcu 4559314
Číslo L L24120 1666

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 38 mm, délka tělesa (LB) 106,5 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 38 mm
  • Délka telesa (LB) 106.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky