Brusný kotouč na pilové kotouče 150x8x32 mm typ 1 89A60M5AV217

Č. pol.: 455124
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 455124
EAN/GTIN 9003174551249
Číslo výrobcu 455124
Číslo L L50140 1091
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Spoločnosť Tyrolit vám ponúka široký sortiment nástrojov prispôsobených rôznym brúskam a rozstupom zubov. Sú vhodné na suché a mokré brúsenie pre HSS, CV a stelitové píly. Výrobky sú k dispozícii v rôznych profiloch hrán Form 1, 1F, 1C v rozsahu priemerov 150 - 350 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : 89A 60 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 150 x 8 x 32 mm
  • Priemer: 150 mm
  • Hrúbka: 8 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Vysoké zachytenie profilu
  • Na mokré brúsenie
  • Prispôsobené požiadavkám na povrch

Použitie:

  • Na suché a mokré brúsenie HSS, CV a stelitovaných píl