DIN69871 40 EM25X100E Sklíčidlo s píšťalkou a zářezem

Č. pol.: 4511631
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4511631
EAN/GTIN 7291075127393
Číslo výrobcu 4511631
Číslo L L24120 2012

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 49 mm, délka tělesa (LB) 80,9 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 49 mm
  • Délka telesa (LB) 80.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0400
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky