HSK A100 SRKIN16X160 Tepelné upínače s kuželovou stopkou HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4504218
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4504218
EAN/GTIN 7291075176650
Číslo výrobcu 4504218
Číslo L L24120 509

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 45 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné výrobky