844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 30-40 mm

Č. pol.: 4487707
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 4487707
EAN/GTIN 4059192021535
Číslo výrobcu 4487707
Číslo L L40080 1249
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
  • Sériový měřicí rozsah z výroby: 30 - 40 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 30 - 40 mm
  • Rozsah měření: 1.2 - 1.6″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Hloubka měření s prodloužením: 226 mm
  • Rozměr d v mm: 76 mm
  • Hloubka měření: 76 mm
  • Rozměr b v mm: 15 mm
  • Rozměr c v mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky