Uhlová prizma, nastaviteľné, Dĺžkaךírka: 75X25mm

Č. pol.: 447070 75X25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie uhla 10 Uhlová min.
Presnosť uhla 10 Uhlová min.
pre ⌀ hriadeľa 6 mm - 28 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 75 mm
Šírka 25 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Prizma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 447070 75X25
EAN/GTIN 4029713238629
Číslo výrobcu 447070 75X25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z tvrdenej ocele, uvoľnené a jemne brúsené.
Odčítanie alebo nastavenie uhla pomocou nónia.
Aretácia fixačnou skrutkou. Tolerancia rovinnosti 0,01 mm.