Pre túto položku je dostupný iný variant:

Očkový vidlicový kľúč 8 mm x 8 mm

Č. pol.: 44638
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 44638
EAN/GTIN 4010995446383
Číslo výrobcu 44638
Číslo L L60070 4586
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektívnosť: Zaskrutkujte bez usadenia vďaka jemne ozubenej krúžkovej rohatke
  • Zvyšuje vašu efektívnosť: Zlepšená dostupnosť v úzkych bodoch vďaka polohe čeľustí 15° a dvojitej rohatke so šesťhranným krúžkom
  • Použitie: Pre inštalačné a montážne práce
  • Vhodné najmä na prácu v stiesnených priestoroch
  • Otvorenie silne utiahnutých skrutiek si vyžaduje obrovské úsilie
  • Pomocou račňových vidlicových kľúčov od spoločnosti Wiha môže používateľ ľahko otvoriť akékoľvek skrutkové spojenie pomocou pákového efektu
  • Okrem toho je koniec s ústím ideálny pre uzamykacie skrutky a matice
  • S polohou čeľustí 15° je ústna časť ideálna na prácu v úzkych priestoroch
  • Dokonca aj pri práci s račňou má používateľ krátky uhol návratu vďaka jemným zubom s 72 zubami a dvojšesťhranným šesťhranom pre maximálne pohodlie pri práci v stiesnenom pracovnom prostredí
  • Je možné prepínať medzi pravými a chod doľava jednoduchým otočením okolo vlastnej osi
  • Vidlicové kľúče s račňou sú vyrobené z vysoko kvalitného chrómového vanádu oceľ dlhá životnosť a sú odolné voči korózii a ľahko čistiteľným povrchom
  • podľa DIN 3113