Nýtovací nástavec pro nýty Ø 7 mm

Č. pol.: 446 007 0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 446 007 0
EAN/GTIN 4049002002748
Číslo výrobcu 446 007 0
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro nýty podle DIN 660
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 288g
  • Délka: 120 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Ø nýtu: 7 mm
  • Průměr hlavy: 13 mm
  • Profil: osmihranný
  • Rozměr klíče: 20 mm