• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Digitálny vonkajší hrúbkomer s meracím kontaktom – guľôčkou, Rozsah merania: 0-50

Č. pol.: 438575 0-50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 50 mm
Kroková hodnota číslic 0,02 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,06 mm
Opakovateľnosť 0,04 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR3
⌀ dotykovej guľôčky HM 3 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb 30 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf 30 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka) 167 mm
Meracia sila 0,9 N - 1,2 N
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Druh produktu Vonkajší snímač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 438575 0-50
EAN/GTIN 2050001743121
Výrobca/zodpovedná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Prevedenie:

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.
Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky